3074-10SWT ポリウレタン白 10双入り Star Field(星野商店) 80782250

3074-10SWT ポリウレタン白 10双入り Star Field(星野商店) 80782250
3074-10SWT ポリウレタン白 10双入り Star Field(星野商店) 80782250
3074-10SWT ポリウレタン白 10双入り Star Field(星野商店) 80782250

ポリウレタン白 10双入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)23.0±0.3
内容量1セット注文コード80782250品番3074-10SWT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

疲れにくく使いやすい

用途細かい手作業材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタンシロサイズS全長(cm)23.0±0.3中指長(cm)7.5±0.3手の平幅(cm)17.2±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする