JET INOUE(ジェットイノウエ)
ウッド調8角シフトノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶木目調
茶木目調
黒木目調
全長(mm)
150
150
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80782375
品番
561307
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
内装パーツ
付属品
口径変換アダプター:12×1.25/10×1.25/12×1.75
材質
アクリル
全長(mm)
150
色
茶木目調
太さ(mm)
約45
関連資料:
シフトノブ適合表(0.25MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません
※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません
※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい
※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい