ウッド調8角シフトノブ

ウッド調8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッド調8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッド調8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッド調8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッド調8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッド調8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッド調8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッド調8角シフトノブ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
用途
内装パーツ
付属品
口径変換アダプター:12×1.25/10×1.25/12×1.75
材質
アクリル
太さ(mm)
約45
内容量
1セット
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません
※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません
※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい
※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80782375561307150茶木目調
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80782391561310200黒木目調
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
80782400561308150黒木目調
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
80782436561309200茶木目調
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする