561310 ウッド調8角シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 80782391

561310 ウッド調8角シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 80782391
561310 ウッド調8角シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 80782391
561310 ウッド調8角シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 80782391

ウッド調8角シフトノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黒木目調
全長(mm)200
内容量1セット注文コード80782391品番561310
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途
内装パーツ
全長(mm)
200
黒木目調
付属品
口径変換アダプター:12×1.25/10×1.25/12×1.75
材質
アクリル
太さ(mm)
約45
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません
※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません
※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい
※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする