Star Field(星野商店)
ニトリルゴム紺 10双入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
中指長(cm)
7.6±0.3
7.2±0.3
7.6±0.3
8.1±0.3
手の平幅(cm)
18.0±0.3
17.6±0.3
18.0±0.3
19.0±0.3
全長(cm)
25.0±0.3
24.0±0.3
25.0±0.3
26.5±0.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80782399
品番
3075-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スマホタッチパネル対応
用途
耐油、耐久性に優れている
材質
ポリエステル・その他、コーティング部分:ニトリルゴム
色
コン
サイズ
M
全長(cm)
25.0±0.3
中指長(cm)
7.6±0.3
手の平幅(cm)
18.0±0.3
使用上の注意
保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
注意
※すべての機種に反応するとは限りません