曜日別特売
TBWA25RWVSABK iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782725

TBWA25RWVSABK iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782725
TBWA25RWVSABK iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782725
TBWA25RWVSABK iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782725
TBWA25RWVSABK iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782725
TBWA25RWVSABK iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782725
TBWA25RWVSABK iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782725
TBWA25RWVSABK iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌 エレコム 80782725

iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 ペンスタンド機能 抗菌

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80782725品番TBWA25RWVSABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

iPad A16 11インチ(2025年)、iPad 第10世代 10.9インチ(2022年)専用ケース。弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペースとペンスタンド機能付きで、生地に抗菌加工を施しています。

用途
弾力性を持つTPU素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペースとペンスタンド機能付きで、生地に抗菌加工を施しています。
生地に抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになります。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
対応機種
iPad(A16)/iPad (第10世代 2022年モデル)
適合
A3355/A3354/A2757/A2696
セット内容
ケース×1
質量(g)
約225
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約195×約253×約13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする