XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959

XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959
XG2024(GA) フロアタイル 12枚セット アルインコ 80782959

フロアタイル 12枚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレーアッシュ
内容量1セット注文コード80782959品番XG2024(GA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

並べて置くだけのフロアタイル。1セット約1畳分。工具が要らず手軽に床をDIY
接着剤や糊を使わないから賃貸でも安心。角や壁に合わせて自由にカット。
優れた耐久性で長期間の使用も可能身体にやさしいノンホルム
汚れにくくお手入れかんたん
特殊な網目状の滑り止め加工でずれを軽減

用途床の保護や模様替えに。 フロアタイル フロアシート リメイク プチリメイク 床 フロア DIY 置くだけ 木目 一畳 床材 カット可能材質PVC(ポリ塩化ビニル)グレーアッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.2×15×0.5質量(kg/枚)1.2使用面積(m2)【1セット】1.6416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする