※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
網付き竹製梅干しざる丸型(中) 58cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80783370
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
竹
質量(g)
630
容量(kg)
目安容量:2.5~3.5
機能
網有り
高さ(cm)
網使用時の高さ:35