貝印
ファンデーションが染みこみにくいパフ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
80783650
品番
000KQ3248
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
リキッドファンデーションが染みこみにくい多層構造。
材質
本体:NBR・ウレタンフォーム・TPU・PU合皮、リボン:ポリエステル
高さ(mm)
12
質量(g)
4
縦(mm)
60
横(mm)
60