MBX-366ZFF-W 業務用石油ボイラー MBX-366ZFF-W ノーリツ 80783914

業務用石油ボイラー MBX-366ZFF-W

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード80783914品番MBX-366ZFF-W
参考基準価格(税別)¥344,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)56容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
関連資料:(0.49MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする