038-100080-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784106

※着用例

038-100080-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784106
038-100080-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784106
038-100080-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784106
038-100080-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784106
038-100080-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784106
038-100080-00 化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業) 80784106

化学防護服K2000 つなぎ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ2XLサイズ
内容量1箱(50着)注文コード80784106品番038-100080-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。
股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。
首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。
フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。
伸縮ゴムはラテックスフリーです。左胸と右尻部にポケットをつけています。

用途
用途
プラントメンテナンス
機械メンテナンス
油汚れ防止
粉じん類の取り扱い
解体作業
清掃作業
畜産農場作業
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルムサイズ2XLサイズ質量(g/m2)63耐水性(mm)2000以上適応身長(cm)188-194適応胸囲(cm)116-124
注意
※タイプ 5 浮遊固体粉じん防護用密閉服
※タイプ 6 ミスト防護用密閉服
※EN1149-5 静電気の帯電防止
※EN1073-2 放射性物質に対する防護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする