曜日別特売
ー 緊急用トイレ袋30回分 アイワ 80784210

ー 緊急用トイレ袋30回分 アイワ 80784210
ー 緊急用トイレ袋30回分 アイワ 80784210
ー 緊急用トイレ袋30回分 アイワ 80784210
ー 緊急用トイレ袋30回分 アイワ 80784210
ー 緊急用トイレ袋30回分 アイワ 80784210
ー 緊急用トイレ袋30回分 アイワ 80784210
ー 緊急用トイレ袋30回分 アイワ 80784210

緊急用トイレ袋30回分

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80784210品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

災害時や断水時の簡易トイレに。汚物袋30枚、凝固剤30個、水濡れ防止袋3枚付き。

材質袋/ポリエチレン、凝固剤/高分子ポリマー高さ(mm)120質量(g)1390縦(mm)200横(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする