MPT123SV.IT ソルダーエイドセット Ideal-Tek 80784317

ソルダーエイドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80784317
品番
MPT123SV.IT
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

セット内容:ソルダーエイド 1(MPT1RSV.IT)×1本、ソルダーエイド 2(MPT2SV.IT)×1本、ソルダーエイド 3(MPT3SV.IT)×1本。3本セットです。(MPT1RSV.IT/MPT2SV.IT/MPT3SV.IT)はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。PVD樹脂を使用することによって高いコストパフォーマンスを実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。

材質
PVD樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
180
高さ(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする