アスベル
ラックスMGディスペンサー650L(マグネット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784386
品番
A5205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
強力マグネットでシステムバスの壁につけて使えるディスペンサー。
材質
本体=AS樹脂/ラバーマグネット、フタ=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、すべり止め=ポリウレタン、ポンプ=ABS樹脂(クロムめっき)/PP/ステンレス鋼/発泡PE
色
ホワイト
高さ(mm)
243
質量(g)
302
縦(mm)
91
横(mm)
74
繰り返し・詰め替え
対応