サンベルム
トイレシーツストッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784578
品番
PT4500
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
生活感をすっきり隠せる可愛いストッカー
材質
生地:ポリエステル 中芯:ポリエチレン
高さ(mm)
300
質量(g)
468
縦(mm)
160
横(mm)
230