B36111 いごこち風呂椅子マット サンベルム 80784788

B36111 いごこち風呂椅子マット サンベルム 80784788
B36111 いごこち風呂椅子マット サンベルム 80784788
B36111 いごこち風呂椅子マット サンベルム 80784788

いごこち風呂椅子マット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード80784788品番B36111
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かたい風呂椅子に敷くだけ

材質ポリ塩化ビニルグレー高さ(mm)350質量(g)200縦(mm)9横(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする