17PB024 小型ヒートシンク 5個入パック グローバル電子 80785647

 

17PB024 小型ヒートシンク 5個入パック グローバル電子 80785647
17PB024 小型ヒートシンク 5個入パック グローバル電子 80785647
17PB024 小型ヒートシンク 5個入パック グローバル電子 80785647
17PB024 小型ヒートシンク 5個入パック グローバル電子 80785647
17PB024 小型ヒートシンク 5個入パック グローバル電子 80785647

小型ヒートシンク 5個入パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)23.5
高さ(mm)17
材質A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
A6063S-T5
内容量1パック(5個)注文コード80785647品番17PB024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

表面黒アルマイト処理のアルミ合金ヒートシンクです。
M3サイズ(有効深さ8mm)の取付け穴付。

用途
電子部品の放熱
材質
A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
幅(mm)
23.5
質量(kg)
0.399/m
高さ(mm)
17
仕様
ピン有り
長さ(mm)
25
公差
押出型:JIS H4100 普通級
材料
アルミニウム合金
切断公差
300mm 以内 ±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工公差
JIS B-0405 中級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする