グローバル電子
小型ヒートシンク 5個入パック
表面黒アルマイト処理のアルミ合金ヒートシンクです。
M3サイズ(有効深さ8mm)の取付け穴付。
用途
電子部品の放熱
長さ(mm)
25
公差
押出型:JIS H4100 普通級
材料
アルミニウム合金
切断公差
300mm 以内 ±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工公差
JIS B-0405 中級
内容量
1パック(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80785638
16BB017
A6063S-T5
16.5
0.280/m
16
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80785647
17PB024
A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
23.5
0.399/m
17
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80785656
16PB017
A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
16.5
0.304/m
16
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80785665
17BB024
A6063S-T5
23.5
0.379/m
17
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください