グローバル電子
小型ヒートシンク 5個入パック
16PB017
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
16.5
16.5
23.5
高さ(mm)
16
16
17
材質
A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
A6063S-T5
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
80785656
品番
16PB017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
表面黒アルマイト処理のアルミ合金ヒートシンクです。
M3サイズ(有効深さ8mm)の取付け穴付。
用途
電子部品の放熱
材質
A6063S-T5・ピン部:黄銅スズメッキ
幅(mm)
16.5
質量(kg)
0.304/m
高さ(mm)
16
仕様
ピン有り
長さ(mm)
25
公差
押出型:JIS H4100 普通級
材料
アルミニウム合金
切断公差
300mm 以内 ±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工公差
JIS B-0405 中級