コルゲートグランド ストレート型

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)25.5~26.0
チューブ最大径(Φmm)26.5
ねじの呼びM25x1.5
ねじ長さ(mm)15
内容量1個注文コード80785698品番N-MGN25-26B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。

適合チューブ外径(Φmm)26.5~21ねじの呼びM25x1.5取付穴径(Φmm)25.5~26.0ねじ長さ(mm)15材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合チューブ最大径(Φmm)26.5グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183561
2023-01-12
用途: コルゲート管のボックスへの装着に使用

特に問題なくシッカリ装着できて非常に重宝しています。
車の電装品用のリレー等入れるボックスへのケーブル導入にバッチリです。

対象商品 : 40183595
2021-12-20
用途: 現場配線に使用
製造業

現場で機械周りの配線に使用し、有効に活用できました。

対象商品 : 40183561
2017-07-04
用途: 屋内における産業機械への追加電装工事

あくまで私感ですが、モノタロウブランドのコルゲートチューブとの寸法関係の相性が良好でした。恐らく次回も購入します。大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする