曜日別特売

ハンドル付きペール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード80787589品番A6648
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ロック付きでフタが開くのを防ぎます。

材質【本体 / フタ / 止め具 / ポリ袋止め】PP寸法(mm)297×388×567ブルー容量(L)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする