DCスイングスリム

DCスイングスリム - Lustro ware(ラストロウェア)DCスイングスリム - Lustro ware(ラストロウェア)DCスイングスリム - Lustro ware(ラストロウェア)

空間に溶け込むナチュラルカラーとフォルム。スイング開閉式。

形状
長方形
色
マットホワイト
機能
スイング開閉
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78176625L-2001 MW約170×285×410約11.5
¥2,110
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
78176641L-2002 MW約195×325×465約17.5
¥2,900
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする