材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM適合電線径(Φmm)8.7~6.4ねじの呼びPG21取付穴径(Φmm)28.8~29.3ネジ長C2(mm)12色光沢シルバーシール多芯型(2芯)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)最小内径(Φmm)グランド本体:18.5RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)28.3グリーン購入法適合スパナサイズ(mm)A/F部:32/32グリーンマーク認定