曜日別特売

多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
取付穴径(Φmm)28.8~29.3
適合電線径(Φmm)3.6~2.6
内容量1箱(10個)注文コード80789234品番PBA21-H7-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)3.6~2.6ねじの呼びPG21取付穴径(Φmm)28.8~29.3ネジ長C2(mm)12光沢シルバーシール多芯型(7芯)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)最小内径(Φmm)グランド本体:18.5RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)28.3グリーン購入法適合スパナサイズ(mm)A/F部:32/32グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする