曜日別特売

メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
取付穴径(Φmm)19.0~19.4
適合電線径(Φmm)9~7
内容量1箱(10個)注文コード80789426品番PBA11-P-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)9~7ねじの呼びPG11取付穴径(Φmm)19.0~19.4ネジ長C2(mm)9光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)最小内径(Φmm)グランド本体:11RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)18.6グリーン購入法適合スパナサイズ(mm)A/F部:22/22グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする