AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
取付穴径(Φmm)
28.8~29.3
17.0~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
16.4 ~16.8
20.5 ~21
25.5 ~26
19.0~19.4
20.9~21.4
23.0~23.5
28.8~29.3
適合電線径(Φmm)
13~10.5
7~5.5
9~7
10~8
12~9.5
13~10.5
16.5~13
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80789460
品番
PBA21-P-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
13~10.5
ねじの呼び
PG21
取付穴径(Φmm)
28.8~29.3
ネジ長C2(mm)
12
色
光沢シルバー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
28.3
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:32/32
グリーンマーク
認定