AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1個)
1セット(10個)
1袋(1個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(2個)
ねじの呼び
G2-1/2
G2-1/2
G2-1/2
M100x2
M90x2
M75x1.5
M12×1.5
M6x1.0
M8x1.25
G3
PG36
PG48
PG7
M10x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
G1-1/2
G2
PG11
PG13.5
PG16
PG21
PG29
PG9
材質
ステンレス(SUS303)
真鍮/ニッケルメッキ
真鍮(ニッケルメッキ)
ステンレス(SUS303)
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
80789679
品番
P-LS-PF75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
メタルロックナット(M12×1.5)
用途
VBA-M12×1.5用ロックナット
材質
ステンレス(SUS303)
厚さ(mm)
5.1
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
ねじの呼び
G2-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
85
グリーンマーク
認定
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。