曜日別特売

メタルロックナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びM50x1.5
M50x1.5
PG48
M63x1.5
G1-1/2
G2
M12×1.5
M100x2
M6x1.0
M8x1.25
M90x2
G2-1/2
G3
PG36
PG7
M10x1.5
M75x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
PG11
PG13.5
PG16
PG21
PG29
PG9
材質真鍮(ニッケルメッキ)
内容量1袋(2個)注文コード80789934品番P-LB-M50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メタルロックナット(M12×1.5)

用途VBA-M12×1.5用ロックナット材質真鍮(ニッケルメッキ)厚さ(mm)5.5光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)ねじの呼びM50x1.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スパナサイズ(mm)60グリーンマーク認定
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする