曜日別特売
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301

134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301
134015 工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き) Wera 80790301

工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790301
品番
134015
参考基準価格(税別)¥36,050販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

セット内容:クイックリリースチャック付ドライバー1/4”、プラスビット(PH1・2)、マイナスビット(0.6×3.5・1.2×8mm)、六角ビット(0.05”×25mm)、Lキーレンチ(1.5・2・2.5・3・4・5mm・1/8・5/32・3/16”)、アダプタ―1/4”、1/4”六角ソケット(10mm・7/16”)、1/4”ディープ六角ソケット(1/2”×50mm)、ストリンガー、スリップゲージ(0.05~1.00mm(13ブレード))、インプットジャッカー、ピック(ヴェラロゴ柄)、ピック(反逆者柄)、ピックケース、KNIPEXワイヤーカットペンチ、面ファスナー ストリップ。9100 ギター工具セット。ギターの調整やメンテナンス修理作業に必要なツールがすべて入ったセットです。ステンレス鋼ビットは、ブリッジを取り付けるネジを固定するのに最適です。ステンレス鋼は、ステンレス鋼部品の無関係な錆の形成を防ぎます。セットに含まれる入力ジャガーを使用すると、取り付けおよび取外しの際に出力ソケットの一を安全に設定できます。外部六角ソケットは、Zyklopソケットを使用して緩めたり締めたりします。1/4インチの六角形の弦クランクを、セットに含まれるクラフトフォーム815Rビットホールディングドライバーに挿入できます。人間工学に基づいたハンドルの形状により、手に快適にフィットし、電源を充電することができます。すべてのギターチューナーに適合します。ピックの保管などに実用的な金属缶のケースはしっかりと閉まるのでピックの紛失を防ぎます。ギターネックのスチールバーを調整するためのアングルレンチ。アングルキーの特殊なヘックスプラス形状により、工具がネジにしっかりとフィットし、滑りやその後の損傷のリスクが軽減され、動力伝達が明らかに向上します。便利な保管とツールの安全な持ち運びのための堅牢なテキスタイルボックス。背面のスリーブにはギターの弦などが収納可能です。テキスタイルボックスの背面には、壁や棚に取り付けるための面ファスナーゾーンが付いています。

寸法(mm)
スリップゲージ:0.05~1.00 (13ブレード)、面ファスナーストリップ:120×50
レンチサイズ(mm)
【Lキーレンチ】1.5・2・2.5・3・4・5(1/8・5/32・3/16 inch)
柄
ピック柄:ヴェラロゴ・反逆者
ビット
プラスビット(PH):1・2、マイナスビット(mm):0.6×3.5・1.2×8
注意
※136000はフリクションボール付きで手動ナットスピナーソケット用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする