AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
EMCメタルロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
ねじの呼び
M25x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M20x1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
80790370
品番
P-LEB-M25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
厚さ(mm)
5
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
ねじの呼び
M25x1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
30
グリーンマーク
認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります