曜日別特売
P-LEB-M40 EMCメタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80790388

EMCメタルロックナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びM40x1.5
内容量1袋(5個)注文コード80790388品番P-LEB-M40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。

材質真鍮(ニッケルメッキ)厚さ(mm)6光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)ねじの呼びM40x1.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スパナサイズ(mm)46グリーンマーク認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする