曜日別特売
BDP262-ブラック-XS ボタンダウンポロシャツ ブラック XS フェリック 80791228

BDP262-ブラック-XS ボタンダウンポロシャツ ブラック XS フェリック 80791228
BDP262-ブラック-XS ボタンダウンポロシャツ ブラック XS フェリック 80791228
BDP262-ブラック-XS ボタンダウンポロシャツ ブラック XS フェリック 80791228
BDP262-ブラック-XS ボタンダウンポロシャツ ブラック XS フェリック 80791228
BDP262-ブラック-XS ボタンダウンポロシャツ ブラック XS フェリック 80791228
BDP262-ブラック-XS ボタンダウンポロシャツ ブラック XS フェリック 80791228

ボタンダウンポロシャツ ブラック XS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80791228
品番
BDP262-ブラック-XS
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ブラック
サイズ
XS
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
46
身幅(cm)
50
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする