フェリック
ボタンダウンポロシャツ シルバーグレー L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80791499
品番
BDP262-シルバーグレー-L
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
50
身幅(cm)
57.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
72.5