フェリック
アクティブポロシャツ ネイビー 4XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80791718
品番
ATP261-ネイビー-4XL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
27
身幅(cm)
54.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
84