フェリック
ポケット付き長袖アクティブポロシャツ ホワイト L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80792190
品番
APL269-ホワイト-L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
54
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
72