WA-872KBI SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX) 80792541

本体

SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80792541
品番
WA-872KBI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。
SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。
SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。
WEB会議ソフト”Zoom”や”Microsoft teams”、”Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適。
音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようユニット側で事前に設定することができます。

質量(kg)
10.2
消費電力(W)
25(電気用品安全法)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
238×548×365
定格出力
AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)
周波数特性
50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
モード切替
4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)
使用電源
AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)
スピーカー
【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
関連資料:(1.64MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする