フェリック
アクティブポロシャツ イエロー WL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80792698
品番
ATP261-イエロー-WL
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
レディース
色
イエロー
サイズ
WL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
49.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
62