フェリック
アクティブポロシャツ レッド M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80792804
品番
ATP261-レッド-M
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
57.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
69