- 用途
- アウトドア、通勤通学、お仕事等
- 色
- マットナイト
- 仕様
- リフレクター:バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付け
- その他
- リアキャリア:標準装備(クラス10)
- ブレーキ
- 【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ
- 全長(mm)
- 1620
- 質量(kg)
- 総車両:21.7(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約1.0
- 容量
- 【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)
- 品番
- 【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
- タイプ
- 施錠方式後輪:ワイヤ錠
- 種類
- 【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
- 形式
- 【充電器】スタンド型
- 電源(V)
- 【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
- 消費電力(W)
- 待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140
- 全幅(mm)
- 580
- 制御方式
- 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
- フレーム
- H形
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 定格出力(W)
- 250
- ハンドル高さ(mm)
- 990-1015
- 速度
- 補助:24km/h未満
- 許容積載荷重(kg)
- 78(乗員+荷物)
- 照明装置
- バッテリー式前照灯
- バッテリー
- 【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
- 充電時間
- 【充電器】約3.0時間
- スタンド
- 1本スタンド
- ハンドル形状
- アップ形
- タイヤタイプ
- 20×2.125 HE
- 駆動方式
- クランク軸上合力発生一体型
- 適応身長(cm)
- 乗車:149-181
- 定格容量(W)
- ワット時:【バッテリー】202h
- サドルの高さ(mm)
- 780-940
- 軸間距離(mm)
- 1095
- 走行距離(km)
- (標準パターン)31km(パワーモード使用時)(充電1回)
- キャリア
- フロント:標準装備
- 変速機タイプ
- 内装3段シフト
- 総質量(kg)
- 最大:99.7(自転車+乗員+荷物)