曜日別特売

EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。

用途
アウトドア、通勤通学、お仕事等
仕様
リフレクター:バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付け
その他
リアキャリア:標準装備(クラス10)
ブレーキ
【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ
全長(mm)
1620
質量(kg)
総車両:21.7(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約1.0
容量
【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)
品番
【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
タイプ
施錠方式後輪:ワイヤ錠
種類
【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
形式
【充電器】スタンド型
電源(V)
【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140
全幅(mm)
580
制御方式
補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレーム
H形
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
990-1015
速度
補助:24km/h未満
許容積載荷重(kg)
78(乗員+荷物)
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
充電時間
【充電器】約3.0時間
スタンド
1本スタンド
ハンドル形状
アップ形
タイヤタイプ
20×2.125 HE
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
乗車:149-181
定格容量(W)
ワット時:【バッテリー】202h
サドルの高さ(mm)
780-940
軸間距離(mm)
1095
走行距離(km)
(標準パターン)31km(パワーモード使用時)(充電1回)
キャリア
フロント:標準装備
変速機タイプ
内装3段シフト
総質量(kg)
最大:99.7(自転車+乗員+荷物)
内容量
1台
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793259BE-FZ033-G2O.Cグリーン
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80793268BE-FZ033-Bマットナイト
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80793277BE-FZ033-Vデニムブルー
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80793286BE-FZ033-Tヌバックブラウン
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする