曜日別特売
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277

※画像はO.Cグリーンです

BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277
BE-FZ033-V EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 80793277

EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色デニムブルー
内容量1台注文コード80793277品番BE-FZ033-V
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。

用途
アウトドア、通勤通学、お仕事等
色
デニムブルー
仕様
リフレクター:バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付け
その他
リアキャリア:標準装備(クラス10)
ブレーキ
【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ
全長(mm)
1620
質量(kg)
総車両:21.7(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約1.0
容量
【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)
品番
【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
タイプ
施錠方式後輪:ワイヤ錠
種類
【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
形式
【充電器】スタンド型
電源(V)
【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140
全幅(mm)
580
制御方式
補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレーム
H形
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
990-1015
速度
補助:24km/h未満
許容積載荷重(kg)
78(乗員+荷物)
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
充電時間
【充電器】約3.0時間
スタンド
1本スタンド
ハンドル形状
アップ形
タイヤタイプ
20×2.125 HE
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
乗車:149-181
定格容量(W)
ワット時:【バッテリー】202h
サドルの高さ(mm)
780-940
軸間距離(mm)
1095
走行距離(km)
(標準パターン)31km(パワーモード使用時)(充電1回)
キャリア
フロント:標準装備
変速機タイプ
内装3段シフト
総質量(kg)
最大:99.7(自転車+乗員+荷物)
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする