曜日別特売
VSN267-ネイビー-S ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S フェリック 80793976

VSN267-ネイビー-S ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S フェリック 80793976
VSN267-ネイビー-S ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S フェリック 80793976
VSN267-ネイビー-S ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S フェリック 80793976
VSN267-ネイビー-S ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S フェリック 80793976
VSN267-ネイビー-S ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S フェリック 80793976
VSN267-ネイビー-S ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S フェリック 80793976
VSN267-ネイビー-S ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S フェリック 80793976

ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80793976
品番
VSN267-ネイビー-S
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
45
生地
厚さ:5.8オンス
身丈(cm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする