曜日別特売
VSN267-デイジー-XXL ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL フェリック 80794500

VSN267-デイジー-XXL ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL フェリック 80794500
VSN267-デイジー-XXL ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL フェリック 80794500
VSN267-デイジー-XXL ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL フェリック 80794500
VSN267-デイジー-XXL ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL フェリック 80794500
VSN267-デイジー-XXL ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL フェリック 80794500
VSN267-デイジー-XXL ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL フェリック 80794500
VSN267-デイジー-XXL ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL フェリック 80794500

ベーシックスタイルポロシャツ デイジー XXL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80794500
品番
VSN267-デイジー-XXL
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
デイジー
サイズ
XXL
混率(%)
綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
62
生地
厚さ:5.8オンス
身丈(cm)
79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする