曜日別特売
SMT1500RMJ2U-SSPCSSWLJ 【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック) 80795237

【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80795237
品番
SMT1500RMJ2U-SSPCSSWLJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

【SMT1500RMJ2U UPS】
交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です
複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
ラックマウントレールキット同梱
スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能
【電源管理 PowerChute】
シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続
UPS稼働状況監視
電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン
障害通知、ロギング
Webブラウザでの設定・操作

付属品
【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
幅(mm)
【SMT1500RMJ2U UPS】432
質量(kg)
【SMT1500RMJ2U UPS】27.8
色
黒
取付
下に
高さ(mm)
【SMT1500RMJ2U UPS】86
種類
UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア
取付方式
ラックマウント式
奥行(mm)
【SMT1500RMJ2U UPS】468
シリーズ
Smart-UPS
定格電力(W)
1200
ケーブル長(m)
2.4
出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
運転方式
ラインインタラクティブ
騒音値(dB)
46A
保存温度(℃)
【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45
取付場所
前
コンセント出力
6 NEMA 5-15R
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池内蔵
充電時間
4時間
高度(m)
(保管時)0~15240、(動作時)0~3000
相対湿度
0~95%、(保管時)0~95%
保証期間
24(月単位)
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(自動検知)
歪率(%)
7未満
動作周囲温度(℃)
【SMT1500RMJ2U UPS】0~40
定格電力(VA)
1200
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延
設定可能電力(VA/W)
(最大)1500/1200
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
12

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする