曜日別特売
SMT500J-SSPCSSW4575J 【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック) 80795271

【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80795271
品番
SMT500J-SSPCSSW4575J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

【SMT500J UPS】
交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能
【SSPCSSW4575J】
Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス
UPSの監視と管理
電源障害時に無人で安全にシャットダウン
セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス
エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成

付属品
【SMT500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
幅(mm)
【SMT500J UPS】140
質量(kg)
【SMT500J UPS】12.6
色
黒
高さ(mm)
【SMT500J UPS】167
種類
UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア
取付方式
ラックマウント不可
奥行(mm)
【SMT500J UPS】359
シリーズ
Smart-UPS
定格電力(W)
360
ケーブル長(m)
1.8
出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
入力電圧(V)
70~125、 80~123に調整可能
運転方式
ラインインタラクティブ
騒音値(dB)
40A
保存温度(℃)
【SMT500J UPS】-15~45
取付場所
前
コンセント出力
6 NO 5-15R
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池内蔵
充電時間
4時間
高度(m)
(保管時)0~15240、(動作時)0~3000
相対湿度
0~95%、(保管時)0~95%
保証期間
24(月単位)
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(自動検知)
歪率(%)
全負荷時で5未満
動作周囲温度(℃)
【SMT500J UPS】0~40
定格電力(VA)
500
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延
設定可能電力(VA/W)
(最大)500/360
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする