曜日別特売
- ヘルメット FALUX(ファルクス) OGK KABUTO(オージーケーカブト) 80796147

ヘルメット FALUX(ファルクス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS/M
色G-1マトオリーブ
内容量1個注文コード80796147品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

快適性を磨いた軽量ミドルレーシング
ミドルクラスNo.1の軽さ×ハイエンドのテクノロジー
フィッティング向上と高い快適性を実現。

用途
規格:JCF(公財)、EN1078
色
G-1マトオリーブ
サイズ
S/M
頭囲(cm)
55-58
参考質量(g)
240
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする