OGK KABUTO(オージーケーカブト)
ヘルメット FALUX(ファルクス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S/M
L/XL
S/M
色
G-1オレンジイエロー
G-1オレンジイエロー
G-1マトオリーブ
マットブラック
G-1ホワイトブルー
G-1ホワイトレッド
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80796217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
快適性を磨いた軽量ミドルレーシング
ミドルクラスNo.1の軽さ×ハイエンドのテクノロジー
フィッティング向上と高い快適性を実現。
用途
規格:JCF(公財)、EN1078
色
G-1オレンジイエロー
サイズ
S/M
頭囲(cm)
55-58
参考質量(g)
240
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。