OGK KABUTO(オージーケーカブト)
ヘルメット FALUX(ファルクス)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
L/XL
注文コード
80796269
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
快適性を磨いた軽量ミドルレーシング
ミドルクラスNo.1の軽さ×ハイエンドのテクノロジー
フィッティング向上と高い快適性を実現。
用途
規格:JCF(公財)、EN1078
色
G-1ホワイトレッド
サイズ
L/XL
頭囲(cm)
59-61
参考質量(g)
260
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。