フェリック
アクティブポロシャツ ホワイト 7XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80796505
品番
ATP261-ホワイト-7XL
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
7XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
74
袖丈(cm)
28
身幅(cm)
64.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
85