フェリック
アクティブポロシャツ ピンク 6XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80796679
品番
ATP261-ピンク-6XL
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
6XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
71
袖丈(cm)
28
身幅(cm)
61.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
85